Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 23302 Monel Lyijytiiviste Pk 250 | AF7AVC 20TL24

BRADY 23302 Monel Lyijytiiviste Pk 250

Varastossa
Tuote: AF7AVC Malli: 23302Ristiviite: 20TL24

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonelin lyijytiiviste
VäriHopea
painamistaEi eristetty
MateriaaliMonel lyijy
Numeroiden määrä0
Ensisijainen sovellusYleiskäyttöinen este
Vaijerin pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8308909000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 23302 Monel Lyijytiiviste Pk 250
€204.38 / yksikkö