Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 2 150 ST ELBOW 316 Street Elbow 90 Degree 2 Inch 316 Stainless Steel | AE9GGM 6JL20

APPROVED VENDOR 2 150 ST KYYNÄRÄ 316 Street kyynärpää 90 astetta 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE9GGM Malli: 2 ST KYYNÄR 150Ristiviite: 6JL20

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTV3 Street kyynärpää 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304 Ruostumaton teräs1 / 8 "€5.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTV4 Street kyynärpää 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304 Ruostumaton teräs1 / 4 "€7.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LTV5 Street kyynärpää 3/8 tuuman 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304 Ruostumaton teräs3 / 8 "€10.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTV6 Street kyynärpää 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€10.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LTV7 Street kyynärpää 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNB 1LTV7304 Ruostumaton teräs3 / 4 "€18.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTV8 Street Kyynärpää 1 Tuuma 304 Ruostumaton Teräs 150 Psi | AB2FNC 1LTV8304 Ruostumaton teräs1"€29.79
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LTV9 Katukulma 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FND 1LTV9304 Ruostumaton teräs1.25 "€45.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2 150 ST KYYNÄRÄ 316 Street kyynärpää 90 astetta 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€92.69 / yksikkö