Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZU72-silmäpultin nostaminen olalla M16 x 2 x 90 mm | AB4QEV

APPROVED VENDOR 1ZU72 Silmukkapultti nosto olkapäällä M16 x 2 x 90mm

Varastossa
Tuote: AB4QEV Malli: 1ZU72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.35mm
Silmä ulkopuolella Dia.63mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus90mm
Varsi Dia.16mm
Varren pituus27mm
Olkapään halkaisija.35mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus27mm
Kierteen kokoM16 x 2
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman rajaEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU72 Silmukkapultti nosto olkapäällä M16 x 2 x 90mm
€81.73 / yksikkö