Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZU68-silmäpultinostin olalla M10 x 1.50 x 62 mm | AB4QEQ

APPROVED VENDOR 1ZU68 Silmukkapulttinostin olkapäällä M10 x 1.50 x 62 mm

Varastossa
Tuote: AB4QEQ Malli: 1ZU68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.25mm
Silmä ulkopuolella Dia.45mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus62mm
Varsi Dia.10mm
Varren pituus17mm
Olkapään halkaisija.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus17mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman rajaEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU68 Silmukkapulttinostin olkapäällä M10 x 1.50 x 62 mm
€40.10 / yksikkö