Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZU54 Silmäpultti Teräs M12 X 1.75 X 74.5 Mm, 2PK | AB4QEB

APPROVED VENDOR 1ZU54 Silmäpultti Teräs M12 X 1.75 X 74.5 mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AB4QEB Malli: 1ZU54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.30mm
Silmä ulkopuolella Dia.54mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus74.5mm
Varsi Dia.12mm
Varren pituus20.5mm
Olkapään halkaisija.30mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus20.5mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja748 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU54 Silmäpultti Teräs M12 X 1.75 X 74.5 mm, 2PK
€31.68 /pakkaus