Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZU42 Eye Nut Lifting AB4QDN

APPROVED VENDOR 1ZU42 Silmämutterin nosto

Varastossa
Tuote: AB4QDN Malli: 1ZU42

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.25mm
Silmä ulkopuolella Dia.45mm
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus45mm
thread Pituus10mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiVakiomallinen nostaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU42 Silmämutterin nosto
€33.39 / yksikkö