Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZU32 Eye Nut Lifting, 2PK | AB4QDC

APPROVED VENDOR 1ZU32 Eye Nut Lifting, 2PK

Varastossa
Tuote: AB4QDC Malli: 1ZU32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.35mm
Silmä ulkopuolella Dia.63mm
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus62mm
thread Pituus13mm
Kierteen kokoM16 x 2
TyyppiVakiomallinen nostaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU32 Eye Nut Lifting, 2PK
€24.65 /pakkaus