Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1ZE60 Machine Screw Pan 1/4-28 X 1 1/2 L, 25PK | AB4NBC

APPROVED VENDOR 1ZE60 Koneruuvipannu 1/4-28 X 1 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB4NBC Malli: 1ZE60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.492 "
Pään korkeus0.175 "
Head TypeLeipä
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE60 Koneruuvipannu 1/4-28 X 1 1/2 L, 25PK
€22.67 /pakkaus