Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 1XRK4 -sivellinsarja 8 tuumaa. - 3 kpl pakkaus AB4FYB

APPROVED VENDOR 1XRK4 sivellinsarja 8 tuumaa. - Pakkauksessa 3

Varastossa
Tuote: AB4FYB Malli: 1XRK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiveltinsetti
Harjan pituus2.625 "
Harjamateriaalivaahto
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliKeskeneräinen puu
Kokonaispituus8"
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
Koko(1) Kukin 1 ", 2" ja 3 "
Tyylivaahto
Paksuus9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603404060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XRK4 sivellinsarja 8 tuumaa. - Pakkauksessa 3
€2.51 / yksikkö