Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBJ3 Toe Nänniputken koko 1/8 tuuman pituus 1 1/2 | AB4DKG

APPROVED VENDOR 1XBJ3 varvas nippaputken koko 1/8 tuumaa pituus 1 1/2

Varastossa
Tuote: AB4DKG Malli: 1XBJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty toisessa päässä
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus1.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Putken koko1 / 8 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBH7 Toe Nänniputken koko 1/8 tuuman pituus 1 | AB4DKB 1XBH71 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1XBH8 Toe -nänniputken koko 1/4 tuuman pituus 1 | AB4DKC 1XBH81 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€2.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBH9 Toe Nänniputken koko 3/8 tuuman pituus 1 | AB4DKD 1XBH91 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€2.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBJ1 Toe Nänniputken koko 1/2 tuuman pituus 1 | AB4DKE 1XBJ13 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€3.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBJ2 Toe Nänniputken koko 3/4 tuuman pituus 1 | AB4DKF 1XBJ23 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€3.82
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1XBJ4 Toe -nänniputken koko 1/4 tuuman pituus 1 1/2 | AB4DKH 1XBJ41 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€2.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBJ5 Toe Nänniputken koko 3/8 tuuman pituus 1 1/2 | AB4DKJ 1XBJ51 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€3.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBJ3 varvas nippaputken koko 1/8 tuumaa pituus 1 1/2
€2.48 / yksikkö