Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBG4 Nänni 3 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB4DJT

APPROVED VENDOR 1XBG4 nippa 3 tuuman kierre 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB4DJT Malli: 1XBG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.3.185 "
Pituus3"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.3.5 "
Putken koko3"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZT7 Nänni 3 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4CRZ 1WZT73"316 Ruostumaton teräs€58.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZT9 Nänni 3 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4CTB 1WZT94"316 Ruostumaton teräs€60.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZU1 Nänni 3 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4CTC 1WZU15"316 Ruostumaton teräs€68.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZU2 Nänni 3 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs AB4CTD 1WZU26"316 Ruostumaton teräs€88.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBG7 Nänni 3 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB4DJW 1XBG75"304 Ruostumaton teräs€56.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBG8 Nänni 3 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB4DJX 1XBG88"304 Ruostumaton teräs€90.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBG4 nippa 3 tuuman kierre 304 ruostumatonta terästä
€43.30 / yksikkö