Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBC3 Nänniputken koko 1 1/2 tuuman pituus 3 1/2 | AB4DHE

APPROVED VENDOR 1XBC3 nippaputken koko 1 1/2 tuumaa pituus 3 1/2

Varastossa
Tuote: AB4DHE Malli: 1XBC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.1.75 "
Pituus3.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.2"
Putken koko1.5 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Peruskytkennän tyyppiRungon materiaaliPutken kokoPaineAikatauluSaumaton / hitsattuTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPL9 Nippa 3/4 x 1 1/2 tuumaa musta teräs | AA9EEQ 1CPL91.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€2.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPN1 Nänni 3/4 x 2 Tuuman Musta Teräs | AA9EER 1CPN11.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€2.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN2 Nipple 3/4 x 3 tuumaa musta teräs | AA9EET 1CPN21.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€3.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN3 Nipple 3/4 x 4 tuumaa musta teräs | AA9EEU 1CPN31.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN4 Nipple 3/4 x 6 tuumaa musta teräs | AA9EEV 1CPN41.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€6.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN6 Nippa 1 x 1 1/2 tuuman musta teräs | AA9EEX 1CPN61.315 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs1"-80Hitsatut-€3.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN7 Nipple 1 x 2 tuuman musta teräs | AA9EEY 1CPN71.315 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs1"-80Hitsatut-€3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBC3 nippaputken koko 1 1/2 tuumaa pituus 3 1/2
€19.90 / yksikkö