Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XA98 Neliömäinen mutteri 1/2-13, 50PK | AB4CYE

APPROVED VENDOR 1XA98 Nelikulmamutteri 1/2-13, 50PK

Varastossa
Tuote: AB4CYE Malli: 1XA98

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Korkeus29 / 64 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB68-C32
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA98 Nelikulmamutteri 1/2-13, 50PK
€26.66 /pakkaus