Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XA93 Neliömäinen 5/8-11, 25PK | AB4CYD

APPROVED VENDOR 1XA93 Nelikulmamutteri 5/8-11, 25PK

Varastossa
Tuote: AB4CYD Malli: 1XA93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB68-C32
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA93 Nelikulmamutteri 5/8-11, 25PK
€23.43 /pakkaus