Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZU9 Nänni 4 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4CTH

APPROVED VENDOR 1WZU9-nippa, 4 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB4CTH Malli: 1WZU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.4.185 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.4.5 "
Putken koko4"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZU7 Nänni 4 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4CTF 1WZU74"316 Ruostumaton teräs€104.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WZU8 Nänni 4 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AB4CTG 1WZU85"316 Ruostumaton teräs€109.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBH3 Nänni 4 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB4DJZ 1XBH35"304 Ruostumaton teräs€93.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZU9-nippa, 4 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä
€111.37 / yksikkö