Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WU75 Hex -mutterimutteri Ohut 1-8 1 1/2 tuuman leveys | AB4BWQ

APPROVED VENDOR 1WU75 kuusiokolomutteri Ohut 1-8 1 1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB4BWQ Malli: 1WU75

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus35 / 64 "
MateriaaliMessinki
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusB75
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiOhut
Leveys1.5 "
Jakoavaimen koko1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU75 kuusiokolomutteri Ohut 1-8 1 1/2 tuumaa leveys
€14.57 / yksikkö