Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WMV2 Messinkipalloventtiilin kulman puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB4BAN

APPROVED VENDOR 1WMV2 messinkipalloventtiilin kulman puristus x puristus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4BAN Malli: 1WMV2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiComp. x Komp.
Kahva materiaaliNylon
Max. Paine1500 psi WOG
porttiStandardi
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 300 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliYhteyden tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WMW5 Messinkinen palloventtiili 3-tie pakkaus x puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB4BAZ 1WMW 53-WayComp. x Komp. x Komp.€80.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMV2 messinkipalloventtiilin kulman puristus x puristus 1/4 tuumaa
€48.25 / yksikkö