Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMN9 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa | AB4AZB

APPROVED VENDOR 1WMN9 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AZB Malli: 1WMN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiComp. x Komp.
Kahvan tyyppiPyöreä
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 300 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WML9 Messinkinen palloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa | AB4AYT 1WML9Vipu€35.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMN9 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa
€40.86 / yksikkö