Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1WMC2 kaasupalloventtiili messinki Fnpt 3/4 tuumaa | AB4AXB

APPROVED VENDOR 1WMC2 kaasupalloventtiili messinki Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AXB Malli: 1WMC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupalloventtiili
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-4 - 250 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMC1 Kaasupalloventtiili messinki Fnpt 1/2 tuumaa | AB4AXA 1WMC1Vipu1 / 2 "€12.81
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WMC6 Messinkinen kaasupalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AB4AXD 1WMC6Tii3 / 4 "€19.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMC2 kaasupalloventtiili messinki Fnpt 3/4 tuumaa
€21.18 / yksikkö