Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMC1 Kaasupalloventtiili messinki Fnpt 1/2 tuumaa | AB4AXA

APPROVED VENDOR 1WMC1 kaasupalloventtiili messinki Fnpt 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AXA Malli: 1WMC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupalloventtiili
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-4 - 250 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1WMC2 kaasupalloventtiili messinki Fnpt 3/4 tuumaa | AB4AXB 1WMC2Vipu3 / 4 "€24.22
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WMC6 Messinkinen kaasupalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AB4AXD 1WMC6Tii3 / 4 "€19.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMC1 kaasupalloventtiili messinki Fnpt 1/2 tuumaa
€14.87 / yksikkö