Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJE6 putkisovitin 3 tuumaa x 1-1/2 tuumaa napa | AB4ACA

APPROVED VENDOR 1WJE6-putkisovitin 3 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4ACA Malli: 1WJE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkien vähennysventtiili tai lisäyslaite
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko3 "x 1-1 / 2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJE7 putkisovitin 3 tuumaa x 2 tuumaa napa | AB4ACB 1WJE73 "x 2"€9.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJE6-putkisovitin 3 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa
€13.57 / yksikkö