Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLATO EW-4796 Juotoskärki kartiomainen 0.012 tuumaa / 0.3 Mm | AE9EPR 6JAZ1

PLATO EW-4796 juotoskärki kartiomainen 0.012 tuumaa / 0.3 mm

Varastossa
Tuote: AE9EPR Malli: EW-4796Ristiviite: 6JAZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinkärki
Tyyppi0.012 "terävä kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PLATO EW-403 Juotoskärki kartiomainen 0.031 tuumaa / 0.8 mm | AE9EPN 6JAY8 EW-4031/32 "kartiomainen kärki, ETP€6.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLATO EW-4796 juotoskärki kartiomainen 0.012 tuumaa / 0.3 mm
€6.02 / yksikkö