Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJC3 Huuhteluholkki 4 tuumaa x 2 tuumaa tappi x napa | AB4ABC

APPROVED VENDOR 1WJC3 Huuhteluholkki 4 tuumaa x 2 tuumaa tappi x napa

Varastossa
Tuote: AB4ABC Malli: 1WJC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele holkki
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiHana x napa
Putken koko4 "x 2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJC2 Huuhteluholkki 4 tuumaa x 3 tuumaa napa x tappi | AB4ABB 1WJC2Napa x Hana4 "x 3"€10.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJC3 Huuhteluholkki 4 tuumaa x 2 tuumaa tappi x napa
€20.76 / yksikkö