Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHX2 Punainen. Wye And 45 Bend 4 tuumaa x 2 tuumaa napa | AB3ZZP

APPROVED VENDOR 1WHX2 punainen. Wye ja 45 Bend 4 tuumaa x 2 tuumaa napa

Varastossa
Tuote: AB3ZZP Malli: 1WHX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye-pelkistys 45 asteen taivutuksella
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko4 "x 4" x 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNT9 Punainen. Wye And 45 Bend 2 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa | AA9EAF 1CNT92 "x 2" x 1-1 / 2 "€12.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHX2 punainen. Wye ja 45 Bend 4 tuumaa x 2 tuumaa napa
€36.38 / yksikkö