HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNT9 Punainen. Wye And 45 Bend 2 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa | AA9EAF

APPROVED VENDOR 1CNT9 punainen. Wye ja 45 Bend 2 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AA9EAF Malli: 1CNT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye-pelkistys 45 asteen taivutuksella
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHX2 Punainen. Wye And 45 Bend 4 tuumaa x 2 tuumaa napa | AB3ZZP 1WHX24 "x 4" x 2 "€36.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT9 punainen. Wye ja 45 Bend 2 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa
€12.88 / yksikkö