Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHW3 Pienennä Wye 4 tuuman x 2 tuuman napa | AB3ZZF

APPROVED VENDOR 1WHW3 pienentävä Wye 4 tuuman x 2 tuuman keskitin

Varastossa
Tuote: AB3ZZF Malli: 1WHW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistää Wye
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko4 "x 4" x 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHV9 Reducing Wye 2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa | AB3ZZC 1WHV9ABSNapa x Napa x Napa2 "x 2" x 1-1 / 2 "€13.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHW1 Pienennä Wye 3 tuumaa x 1-1 / 2 tuuman napa | AB3ZZD 1WHW1ABSNapa x Napa x Napa3 "x 3" x 1-1 / 2 "€17.02
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WHW2 Vähennys Wye 3 tuumaa x 2 tuumaa Napa | AB3ZZE 1WHW2ABSNapa x Napa x Napa3 "x 3" x 2 "€17.04
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHW4 Reducing Wye 4 tuuman x 3 tuuman napa | AB3ZZG 1WHW4ABSNapa x Napa x Napa4 "x 4" x 3 "€37.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJU7 Wye Pvc: n vähentäminen 2 x 2 x 1-1 / 2 tuuman napa | AB4AEY 1WJU7PVCNapa2 "x 2" x 1-1 / 2 "€11.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW3 pienentävä Wye 4 tuuman x 2 tuuman keskitin
€27.68 / yksikkö