Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHV9 Reducing Wye 2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa | AB3ZZC

APPROVED VENDOR 1WHV9 pienentävä Wye 2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB3ZZC Malli: 1WHV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistää Wye
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHW1 Pienennä Wye 3 tuumaa x 1-1 / 2 tuuman napa | AB3ZZD 1WHW1ABSNapa x Napa x Napa3 "x 3" x 1-1 / 2 "€16.91
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1WHW2 Vähennys Wye 3 tuumaa x 2 tuumaa Napa | AB3ZZE 1WHW2ABSNapa x Napa x Napa3 "x 3" x 2 "€18.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHW3 Pienennä Wye 4 tuuman x 2 tuuman napa | AB3ZZF 1WHW3ABSNapa x Napa x Napa4 "x 4" x 2 "€27.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHW4 Reducing Wye 4 tuuman x 3 tuuman napa | AB3ZZG 1WHW4ABSNapa x Napa x Napa4 "x 4" x 3 "€40.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJU7 Wye Pvc: n vähentäminen 2 x 2 x 1-1 / 2 tuuman napa | AB4AEY 1WJU7PVCNapa2 "x 2" x 1-1 / 2 "€12.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHV9 pienentävä Wye 2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa
€12.94 / yksikkö