Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHV5 Wye 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa | AB3ZYY

APPROVED VENDOR 1WHV5 Wye 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB3ZYY Malli: 1WHV5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WHV6 Wye 2 tuuman napa | AB3ZYZ 1WHV62"€9.12
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHV7 Wye 3 Inhub | AB3ZZA 1WHV73"€23.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHV8 Wye 4 tuuman napa | AB3ZZB 1WHV84"€47.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHV5 Wye 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman x 1-1/2 tuuman napa
€7.61 / yksikkö