Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1WGW4 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 3 3/4 Inch, 5PK | AB3ZRN

APPROVED VENDOR 1WGW4 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 3 3/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3ZRN Malli: 1WGW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.75 "
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGW4 Clevis Pin Standard Steel 0.750 X 3 3/4 tuumaa, 5PK
€45.79 /pakkaus