Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1WGF8 Clevis Pin Stainless 0.200 X 1/2 Inch, 10PK | AB3ZRE

APPROVED VENDOR 1WGF8 Clevis Pin ruostumaton 0.200 X 1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3ZRE Malli: 1WGF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 / 2 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGF8 Clevis Pin ruostumaton 0.200 X 1/2 tuumaa, 10PK
€17.33 /pakkaus