Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 tuumaa, 25PK | AB3ZQL

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3ZQL Malli: 1WFP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5 / 8 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus31 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WFP6 Clevis Pin Standard Steel 0.250 X 5/8 tuumaa, 25PK
€15.92 /pakkaus