Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WE58-kuusiomutteri 7 / 8-9 1 5/16 tuuman leveys | AB3ZGC

APPROVED VENDOR 1WE58 kuusiomutteri täysi 7/8-9 1 5/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB3ZGC Malli: 1WE58
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
€32.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliPiin pronssi
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliPiin pronssi
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB75
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE58 kuusiomutteri täysi 7/8-9 1 5/16 tuumaa leveys
€32.83 / yksikkö