Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WE43 Metalliruuvi kuusio #8 5/8 tuuman pituus, 100PK | AB3ZFL

APPROVED VENDOR 1WE43 metalliruuvi kuusio #8, pituus 5/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3ZFL Malli: 1WE43
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
€20.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.11 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE43 metalliruuvi kuusio #8, pituus 5/8 tuumaa, 100PK
€20.95 /pakkaus