HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VZR8 Kaksoisovinen sääkaista 7 jalan pituus | AB3YBA

APPROVED VENDOR 1VZR8 kaksiovinen säälista 7 jalkaa pitkä

Tuote: AB3YBA Malli: 1VZR8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€29.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertaisen oven sääsuoja
Laipan korkeus7 / 8 "
LaippamateriaaliKeskeneräinen alumiini
Laipan paksuus3 / 16 "
Laipan leveys19 / 32 "
Lisää väriHarmaa
Lisää materiaaliVinyyli
Lisää koko9 / 32 "
Maks. Oven aukko3 / 4 "
Kokonaispituus7ft.
kokonaisleveys1 / 4 "
Projektio9 / 32 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavana-25-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)220.22
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZR8 kaksiovinen säälista 7 jalkaa pitkä
€29.11 / yksikkö