Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1VU38 Metal Screw Pan #8 1 1/4 L, 100PK | AB3XJN

APPROVED VENDOR 1VU38 Metalliruuvipannu #8 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3XJN Malli: 1VU38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.322 "
Pään korkeus0.12 "
Head TypeLeipä
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VU38 Metalliruuvipannu #8 1 1/4 L, 100PK
€24.12 /pakkaus