Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1VLB4 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaiskorjaus 3 tuumaa | AB3WAU

APPROVED VENDOR 1VLB4-nauhaharja, 36 tuuman pituus, kokonaisreunus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WAU Malli: 1VLB4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaGalvanisoitu teräs
Taustakorkeus (tuumaa)5/16
Taustaleveys (tuumaa)5/16
Harjaksen väriRuskea
Täytä tyyppiHevosen karva
Kokonaispituus36 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)3
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Harjaksen väriTäytä tyyppiYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1TCJ1 Nauhaharja 36 tuuman pituus Kokonaisleikkaus 3 tuumaa | AB3GVD 1TCJ1Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.030 "Puristettu nailon3€26.08
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1TCJ3 Nauhaharja 36 tuuman pituus Kokonaisleikkaus 4 tuumaa | AB3GVF 1TCJ3Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.030 "Puristettu nailon4€28.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TCJ5 -nauhaharja 36 tuuman pituinen kokonaisverhoilu 6 tuumaa | AB3GVH 1TCJ5Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon6€45.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TCJ7 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaisverhoilu 8 tuumaa | AB3GVK 1TCJ7Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon8€52.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TCJ9 -nauhaharja 36 tuuman pituinen kokonaisverhoilu 10 tuumaa | AB3GVM 1TCJ9Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon10€64.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TCK2 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaisreunus 1 tuumaa | AB3GVP 1 TKK2Galvanisoitu teräs5/165/16Luonnollinen0.035 "suora PTFE1€291.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TCK4 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaisreuna 2 tuumaa | AB3GVR 1 TKK4Galvanisoitu teräs5/165/16Luonnollinen0.035 "suora PTFE2€495.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VLB4-nauhaharja, 36 tuuman pituus, kokonaisreunus 3 tuumaa
€107.31 / yksikkö