Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TCK4 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaisreuna 2 tuumaa | AB3GVR

APPROVED VENDOR 1TCK4 nauhaharja, 36 tuuman pituus, kokonaisreunus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3GVR Malli: 1TCK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaGalvanisoitu teräs
Taustakorkeus (tuumaa)5/16
Taustaleveys (tuumaa)5/16
Harjaksen väriLuonnollinen
Täytä tyyppi0.035 "suora PTFE
Kokonaispituus36 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)2
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Harjaksen väriTäytä tyyppiYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1TCJ1 Nauhaharja 36 tuuman pituus Kokonaisleikkaus 3 tuumaa | AB3GVD 1TCJ1Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.030 "Puristettu nailon3€26.16
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1TCJ3 Nauhaharja 36 tuuman pituus Kokonaisleikkaus 4 tuumaa | AB3GVF 1TCJ3Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.030 "Puristettu nailon4€28.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TCJ5 -nauhaharja 36 tuuman pituinen kokonaisverhoilu 6 tuumaa | AB3GVH 1TCJ5Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon6€45.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TCJ7 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaisverhoilu 8 tuumaa | AB3GVK 1TCJ7Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon8€52.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TCJ9 -nauhaharja 36 tuuman pituinen kokonaisverhoilu 10 tuumaa | AB3GVM 1TCJ9Galvanisoitu teräs5/165/16Musta0.045 "Puristettu nailon10€61.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TCK2 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaisreunus 1 tuumaa | AB3GVP 1 TKK2Galvanisoitu teräs5/165/16Luonnollinen0.035 "suora PTFE1€282.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TCK6 -kaistaharja 36 tuuman pituinen kokonaiskoriste 3 tuumaa AB3GVU 1 TKK6Galvanisoitu teräs5/165/16Luonnollinen0.035 "suora PTFE3€645.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1TCK4 nauhaharja, 36 tuuman pituus, kokonaisreunus 2 tuumaa
€456.86 / yksikkö