Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1VGE9 supistusliitin punainen messinki 1 1/2 x 1 tuumaa | AB3UVX

APPROVED VENDOR 1VGE9 pienentävä kytkin punainen messinki 1 1/2 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3UVX Malli: 1VGE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1-1 / 2 "x 1"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3442
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGC3 Punainen messinki 1/4 x 1/8 tuuman | AB3UVD 1VGC31 / 4 "x 1 / 8"€7.88
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VGC5 Vähennysliitin punainen messinki 3/8 x 1/4 tuumaa | AB3UVE 1VGC53 / 8 "x 1 / 4"€7.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGC9 Punainen messinki 1/2 x 1/4 tuumaa | AB3UVG 1VGC91 / 2 "x 1 / 4"€9.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGD2 Punainen messinki 1/2 x 3/8 tuuman | AB3UVH 1VGD21 / 2 "x 3 / 8"€9.75
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1VGD4 Vähennysliitin punainen messinki 3/4 x 1/4 tuumaa | AB3UVJ 1VGD43 / 4 "x 1 / 4"€8.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGD6 Punainen messinki 3/4 x 3/8 tuumaa | AB3UVK 1VGD63 / 4 "x 3 / 8"€17.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGD8 Punainen messinki 3/4 x 1/2 tuumaa | AB3UVL 1VGD83 / 4 "x 1 / 2"€13.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGE9 pienentävä kytkin punainen messinki 1 1/2 x 1 tuumaa
€49.81 / yksikkö