Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1VE22 Carriage Bolt, 10PK | AB3TZW

APPROVED VENDOR 1VE22 vaunun pultti, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3TZW Malli: 1VE22

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.844-0.782 "
Pään korkeus0.208 - 0.188 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.219 - 0.188 "
Neliön leveys0.388 - 0.368 "
Vetolujuus100-150 KSI
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VE22 vaunun pultti, 10PK
€3.50 /pakkaus