HYVÄKSYTTY VENDOR 1VD40 -kiinnitystyökalu AB3TRT

APPROVED VENDOR 1VD40 kiinnitystyökalu

Tuote: AB3TRT Malli: 1VD40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitystyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VD40 kiinnitystyökalu