Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYF8 Hitsauskaapelin liitin Uros / Nainen 4mpc AB3RBJ

APPROVED VENDOR 1UYF8 hitsauskaapelin liitin uros/naaras 4mpc

Varastossa
Tuote: AB3RBJ Malli: 1UYF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapelin liitin
KaapeliliitäntäMies / nainen 4MPC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelin kapasiteetti (3/0, 4/0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYF4 -hitsauskaapeliliitin uros / naaras 1mpc AB3RBE 1UYF4€15.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYF5 Hitsauskaapelin liitin Uros / Nainen 2mpc | AB3RBF 1UYF5€20.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYF6 -hitsauskaapelin liitin, uros 2mpc1 | AB3RBG 1UYF6€11.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYF7 -hitsauskaapeliliitin Naaras 2mpc1 | AB3RBH 1UYF7€11.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UYF8 hitsauskaapelin liitin uros/naaras 4mpc
€31.63 / yksikkö