FEBCO LF876VDCDA-DOSY-GPM 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 3 tuumaa, pallografiittivalurauta | BR8LAL 0124476

FEBCO LF876VDCDA-DOSY-GPM 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 3 tuumaa, pallografiittivalurauta

Tuote: BR8LAL Malli: LF876VDCDA-DOSY-GPM 3Ristiviite: 0124476
€8,484.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Kehon malliN kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliSilikoni
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko3"
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppigpm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliRuostumaton teräs
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 3 tuumaa, pallografiittivalurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-CFM 3 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 3 tuuman koko | BR8JKF 0124844 LF876VDCDA-DOSY-CFM 33"€8,484.06
Tarjouspyyntö
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/2 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 2 1/2 tuuman koko, sulkuventtiili | BR8JKG 0124845 LF876VDCDA-DOSY-LM 2 1/22 1 / 2 "€7,361.57
Tarjouspyyntö
FEBCO LF876VDCDA-DOSY-LM 3 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 3 tuuman koko, sulkuventtiili | BR8JKH 0124846 LF876VDCDA-DOSY-LM 33"€8,436.50
Tarjouspyyntö
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 3 takaisinvirtauksen estävä kokoonpano, N-kuvio, 3 tuuman koko, pallografiittivalurauta | BR8KZP 0124465 LF876VDCDA-LG-GPM 33"€5,301.70
Tarjouspyyntö
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 4 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 4 tuuman koko, sulkuventtiili | BR8KZV 0124466 LF876VDCDA-LG-GPM 44"€5,473.21
Tarjouspyyntö
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 6 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 6 tuuman koko, sulkuventtiili | BR8KZW 0124467 LF876VDCDA-LG-GPM 66"€8,557.10
Tarjouspyyntö
FEBCO LF876VDCDA-LG-GPM 8 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 8 tuuman koko, sulkuventtiili | BR8KZX 0124468 LF876VDCDA-LG-GPM 88"€16,908.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEBCO LF876VDCDA-DOSY-GPM 3 takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, koko 3 tuumaa, pallografiittivalurauta
€8,484.06 / yksikkö