Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYF3 Maakiinnitin 300 A Käyttö valokaarihitsaimen kanssa AB3RBD

APPROVED VENDOR 1UYF3 maadoituskiinnike 300 A Käytä kaarihitsauslaitteen kanssa

Varastossa
Tuote: AB3RBD Malli: 1UYF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Ampeeria300
Vahvistimet AC300
Kaapeliliitäntä1/2 "nasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari / Messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYF1 Maakiinnitin 300 A Käyttö valokaarihitsaimen kanssa AB3RBB 1UYF1€92.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UYF3 maadoituskiinnike 300 A Käytä kaarihitsauslaitteen kanssa
€22.88 / yksikkö