Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYF2 Maadoituspuristin 500 A Käyttö valokaarihitsaimen kanssa AB3RBC

APPROVED VENDOR 1UYF2 maadoituskiinnike 500 A Käytä kaarihitsauslaitteen kanssa

Varastossa
Tuote: AB3RBC Malli: 1UYF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Ampeeria500
Vahvistimet AC500
KaapeliliitäntäPallopiste 4/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet ACHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYE9 Maakiinnitin 200 A Käyttö valokaarihitsaimen kanssa AB3RBA 1UYE9200200€55.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UYF2 maadoituskiinnike 500 A Käytä kaarihitsauslaitteen kanssa
€111.69 / yksikkö