Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYE9 Maakiinnitin 200 A Käyttö valokaarihitsaimen kanssa AB3RBA

APPROVED VENDOR 1UYE9 maadoituskiinnike 200 A Käytä kaarihitsauslaitteen kanssa

Varastossa
Tuote: AB3RBA Malli: 1UYE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Ampeeria200
Vahvistimet AC200
KaapeliliitäntäPallopiste 1/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet ACHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UYF2 Maadoituspuristin 500 A Käyttö valokaarihitsaimen kanssa AB3RBC 1UYF2500500€111.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UYE9 maadoituskiinnike 200 A Käytä kaarihitsauslaitteen kanssa
€55.85 / yksikkö