Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWK6 Putki Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNY

APPROVED VENDOR 1UWK6 putki Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tuuman ulkohalkaisija 1 jalka

Varastossa
Tuote: AB3QNY Malli: 1UWK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.2.25 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.2.625 "
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWT6 Putki Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa AB3QQU 1UWT63ft.€116.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWZ6 Putki Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTK 1UWZ66"€202.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWK6 putki Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 tuuman ulkohalkaisija 1 jalka
€38.47 / yksikkö