HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWV5 Putki Uhmw 1/2 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRL

APPROVED VENDOR 1UWV5 putki Uhmw 1/2 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa pituus

Tuote: AB3QRL Malli: 1UWV5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€89.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1 / 2 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.070 "
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.1"
Dia. Toleranssi+/- 0.070 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWN5 Putki Uhmw 1/2 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 3 jalan pituus | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3ft.1"0.25 "€48.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWP1 Putki Uhmw 1/2 Idx1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPV 1UWP15 / 8 "3ft.1.25 "0.312 "€78.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWP7 Putki Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3ft.1.5 "0.5 "€101.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWX7 Putki Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "€189.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWV5 putki Uhmw 1/2 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa pituus
€89.85 / yksikkö