Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWP1 Putki Uhmw 1/2 Idx1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QPV

APPROVED VENDOR 1UWP1 putki Uhmw 1/2 Idx1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3QPV Malli: 1UWP1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.5 / 8 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.070 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.1.25 "
Dia. Toleranssi+/- 0.070 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWN5 Putki Uhmw 1/2 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 3 jalan pituus | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3ft.1"0.25 "€48.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWP7 Putki Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3ft.1.5 "0.5 "€101.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWV5 Putki Uhmw 1/2 Idx1 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRL 1UWV51 / 2 "6"1"0.25 "€89.85
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWX7 Putki Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "€189.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWP1 putki Uhmw 1/2 Idx1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa
€78.15 / yksikkö