HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWV2 -putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QRH

APPROVED VENDOR 1UWV2 putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3QRH Malli: 1UWV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€397.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.7.875 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.8.625 "
Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN2 Putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPM 1UWN21"€136.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB2 Putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QUR 1UXB26"€799.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWV2 putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa
€397.11 / yksikkö