Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWN2 Putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QPM

APPROVED VENDOR 1UWN2 putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 1 jalka

Varastossa
Tuote: AB3QPM Malli: 1UWN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.7.875 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.8.625 "
Dia. Toleranssi+/- 0.200 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.96
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UWV2 -putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QRH 1UWV23ft.€397.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB2 Putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QUR 1UXB26"€799.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN2 putki Uhmw 7 7/8 Idx8 5/8 tuuman ulkohalkaisija 1 jalka
€136.64 / yksikkö